Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinio 18650 Li-Ion Akku 2500 mAh 3,7 V 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eagletac 18650 Li-Ion Akku 2400 mAh 3,7 V Pack1
Eagletac 18650 Li-Ion Akku 2400 mAh 3,7 V Pack1
Artikel-Nr.:
     296-52650
Hersteller:
     Eagletac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Der Li-Ion Akku 18650 von Infinio ist mit 2500mAh nachweislich der Akku mit der höchsten Kapazität auf dem Markt. Der Akku ist vor Überladung, Tiefentladung sowie kurzschlussgeschützt. Der Akku kann für alle Taschenlampe n verwendet werden in welchen 2 Akkus des Typs CR123A / RCR123A benötigt werden. Bei Verwendung eines Akkus des Typs 18650 verlängert sich die Akkulaufzeit aber es verringert sich verglichen mit 2x CR123A die Helligkeit aufgrund der etwas geringeren Spannung (3,7 V statt 6 V). Auf einen Blick - Original EagleTac Zubehör - Wiederaufladbar - Energiespeichervermögen für eine lange Laufzeit - IC Protection mit Kurzschluß-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz - niedriger Innenwiderstand - Kein Memoryeffekt - Laden Sie den Akku wann immer Sie wollen - Aufladbar mit Standard- bzw. Originalladegerät - Umweltfreundlich gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) - Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit - Neuware mit 2 Jahren Garantie Geeignet u.a. für folgende Taschenlampe n: o M2C4 o M2SC4 o M2XC4 o M3C4 o T10L o T10LC2 o T20C2 o T20C2 Mark II o T20C2 Mark II RGB o T100C2 Mark II Fenix o TK15 o TK35 Led Lenser o Led Lenser M7R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renata
CR2477N
ab € 1,82*
Sonstiges
Rocket
2025-5
ab € 0,80*
Sonstiges
Rocket
2032-5
ab € 0,80*
Sonstiges
Rocket
A23-BL5
ab € 1,17*
Sonstiges
Varta
05716 101 404
ab € 2,60*
Sonstiges
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Sonstiges
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
Sonstiges
Rocket
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.