Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu R-Line 1050mAh 95C 22,2V 6S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu R-Line 1050mAh 95C 22,2V 6S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker
Artikel-Nr.:
     296-509044
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     6928493399453
EAN/GTIN:
     6928493399453
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Tattu R-Line 1050mAh 95C 22,2V 6S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker Geeignet für 6S quad, Indoor, small size track racing pack Technische Daten: - Kapazität: 1050 mAh - Spannung: 22,2 V (6S) - Maximale Dauerentladung: 95 ¬∞ C. - Gewicht: 170 g - Abmessungen: 75 * 36 * 37 mm - Laderate: 1-3C Empfohlen, 5C max r
Weitere Suchbegriffe: Tattu R-Line 1050mAh 95C 22, 2V 6S1P Lipo Akku mit XT60 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.