Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Plus 12000mAh 22,2V 15C 6S1P Lipo Akku mit AS150 + XT150 Stecker


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu Plus 12000mAh 22,2V 15C 6S1P Lipo Akku mit AS150 + XT150 Stecker
Artikel-Nr.:
     296-508367
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     6928493300367
EAN/GTIN:
     6928493300367
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Tattu Plus 12000mAh 22,2V 15C 6S1P Lipo Akku mit AS150 + XT150 Stecker für DJI S800, S800EVO, Walkera QR X800, FreeFly CineStar 6, FreeFly CineStar 8, Freefly ALTA, etc. Technische Daten: Kapazität: 12000mAh Spannung: 22,2V Entladungsrate: 15C Gewicht: 1640 g Größe: 202 * 76 * 61 mm
Weitere Suchbegriffe: Tattu Plus 12000mAh 22, 2V 15C 6S1P Lipo Akku mit AS150 + XT150 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,20*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 170,20* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 184,39*
€ 219,42
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 182,86*
€ 217,60
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 177,26*
€ 210,94
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 173,70*
€ 206,70
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 170,20*
€ 202,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.