Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu 17000mAh 22.8V 15C 6S1P Lipo Akku AS150+XT150


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu 17000mAh 22.8V 15C 6S1P Lipo Akku AS150+XT150
Artikel-Nr.:
     296-508356
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     6928493320013
EAN/GTIN:
     6928493320013
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Tattu 17000mAh 22.8V 15C 6S1P Lipo Akku AS150+XT150 für DJI S800 EVO, DJI spreading wings S1000+ Octocopter, Gryphon Dynamics X8, HammerX8, OnyxStar FOX-C8-HD und andere Profi UAVs Technische Daten: Kapazität: 17000mAh Spannung: 22,8 V / 6 S. Entladungsrate: 15C Gewicht: 1847 g Größe: 191 * 76 * 60 mm Stecker: AS150 + XT150
Weitere Suchbegriffe: Tattu 17000mAh 22.8V 15C 6S1P Lipo Akku AS150+XT150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,58*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 216,58* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 235,65*
€ 280,42
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 233,32*
€ 277,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 225,32*
€ 268,13
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 220,66*
€ 262,59
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 216,58*
€ 257,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.