Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve ARB-L2 18650-16-VC5A Li-Ion Akku 2,6 Ah 3,7 V IC-Protect (PCB) - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB Akku geschützt
PCB Akku geschützt
Artikel-Nr.:
     296-50651
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     eve-18650-2,6-
EAN/GTIN:
     9009316342478
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
INFINIO EVE Series ARB-L2 Akku VTC5A 18650 Li-Ion 2600 mAh 3,7 V PCB Protected Consumer Top (mit PCB Schutzschaltung) perfekt für Taschenlampe n mit 18650er Li-Ion Akkus (Schutzschaltung integriert): Fenix PD31, PD32, PD35, PD35TAC, TK11, TK12*, TK15, TK21, TK30, TK35, TK75 Thrunite TN12, Nitecore MH10, eagtac MX25L4C, NL186 komaptibel, Nitecore HC30, Wowtac A2. kompatibel zu Led Lenser M7R (8307-R) Thrunite Neutron 2C V3, Armytek Wizard Pro, Armytek Prime A1 UF 501, UF 502 uvm. *Modellabhängig, der Innendurchmesser des Batterierohres muss bei ca. 18 - 19mm liegen. Technische Daten: Typ: 18650 Akku-Kapazität: 2600 mAh Spannung: 3.7 V Ladespannung: 4.2 V Technologie: Li-Ion Wiederaufladbar: Ja Gewicht: 46 g Abm.: (Ø x H) 18.5 mm x 69.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Taschenlampe, Taschenleuchte, lithium ion akku 3,7v 2600mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, Eve ARB, L2 18650, 16, VC5A Li, Ion Akku 2, 6 Ah 3, 7 V IC, Protect (PCB), 1x lose, VTC5, VTC6 mit PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grepow
AA-1100-GRE
ab € 6,20*
Ähnlich
Grepow
AA-1800-GRE
ab € 6,17*
Ähnlich
Grepow
AA-2000-GRE-Akku
ab € 6,20*
Ähnlich
Grepow
C-4000-HAT
ab € 6,19*
Ähnlich
Grepow
D-9500-Akku
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.