Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix Tactical TK32 Cree XP-L HI V3 weißes Licht & XQ-E rot grün LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenix TK32
Fenix TK32
Fenix Tactical TK32 Cree XP-L HI V3 weißes Licht & XQ-E rot grün LED
Artikel-Nr.:
     296-46031
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     TK32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fenix led taschenlampe
Die neuste Taschenlampe von Fenix mit integrierter roter, grüner und blauer LED: Die Daten (weißes Licht): Turbo: max 900 Lumen für 1 Stunde 30 Minuten High: 400 Lumen 3 Stunden 45 Minuten Mittel: 130 Lumen 13 Std. Dunkel: 10 Lumen 150 Std. Sonder-Modus: rote, grüne und blaue LEDs mit einme output von 100mW *:Hinweis: Die Werte wurden im Fenix Labor mit einem Fenix ARB-L2S 18650 Akku ermittelt und können je nach Taschenlampe , genutzten Akkus / Batterien und Umgebung geringfügig variieren. *: Die Taschenlampe wechselt nach 15 Minuten Nutzung im Turbomodus in den hellen Modus, um sie vor Überhitzung zu schützen. Der Turbomodus kann danach wieder aktiviert werden, die angegebene Brenndauer ist ein akkumulierter Wert. max. 400 Meter Leuchtweite Intensität: 40000cd Cree XM-L2 U2 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer Länge: 15,9 cm Durchmesser Körper: 2,54 cm Durchmesser Kopf: 5,2 cm elektronische Regelung für gleichbleibende Helligkeit Warnung bei geringer Spannung Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen griffiges Anti-Roll Design zweifacher Endschalter (Über den Doppel-Endschalter können Sie alle Funktionen einfach steuern.) gefertigt aus hochwertigem Aluminium gehärtetes Klarglas mit Anti-Reflex-Beschichtung Gewicht ohne Batterien: 180Gramm Betrieb mit 2 x CR123A-Batterien oder 1 x 18650 Li-Ion Akku
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Fenix LD20 Q5 Tactical, Led Lenser P7 vergleichbar… Fenix TK45 Nitecore TM06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,17*
€ 116,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,12*
€ 114,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,03*
€ 109,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,41*
€ 105,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fenixlight
FE-PD35-Tac
ab € 71,70*
Ähnlich
Fenixlight
E05-Black
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.