Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl TIKKA LED Stirnlampe grau/schwarz, zum Einsatz mit AAA Batterien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Petzl TIKKA LED Stirnlampe grau/schwarz, zum Einsatz mit AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     296-43904
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3342540106727
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Petzl Kopfleuchte Tikka schwarz/grau E061AA00, Nachfilger der E93AAA - Und sie strahlt noch immer! Vor 20 Jahren als erste LED-Stirnlampe von Petzl auf den Markt gebracht, bringt es die TIKKA® heute auf eine Leuchtkraft von 350 Lumen. Sie ist das unverzichtbare Accessoire für Nachtwanderungen, Übernachtungen im Biwak oder einfach zum Lesen im Zelt oder auf Reisen. Mit ihrem einzigen Schalter ist sie einfach zu bedienen und dank ihres kompakten Designs findet sie in jeder Jackentasche oder im Rucksack Platz. Der phosphoreszierende Reflektor sorgt dafür, dass sie auch im Dunkeln leicht zu finden ist und das Rotlicht verhindert, dass andere Personen in Ihrer Umgebung geblendet werden. Die mit drei Batterien gelieferte TIKKA® ist dank HYBRID CONCEPT ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel Beschreibung: Kompakt und leicht: nur 94 g Homogene, komfortable Beleuchtung im unmittelbaren Umgebungsbereich Breiter, homogener Lichtkegel für eine komfortable Sicht im unmittelbaren Nahbereich oder im Bereich der Füße, drei Weißlicht-Stufen: MAX BURN TIME (maximale Leuchtdauer), STANDARD (optimales Verhältnis Leuchtkraft/Leuchtdauer) und MAX POWER (maximale Leuchtkraft), Rotes Dauerlicht zur Erhaltung der Dunkeladaptation des Auges und um andere Personen nicht zu blenden; rotes Blinklicht, um die Position des Benutzers, z.B. in Rettungssituationen, anzuzeigen. Einfach zu bedienen Ein einziger Schalter für eine einfache, schnelle Wahl der Leuchtstufe oder der Lichtfarbe,Trägerplatte, die es ermöglicht, den Neigungswinkel der Lampe den Anforderungen entsprechend einzustellen, LED-Anzeige beim Ein- und Ausschalten der Lampe zur Kontrolle der verbleibenden Akkulaufzeit Phosphoreszierender Reflektor, praktisch um die ausgeschaltete Lampe auch im Dunkeln schnell zu finden LOCK-Funktion, um ein unbeabsichtigtes Einschalten während des Transports und bei Nichtbenutzung der Lampe zu verhindern Abnehmbares, waschbares Kopfband mit symmetrischer Einstellung, um die Anpassung zu erleichtern Transportetui, mit dem sich die Lampe in eine Laterne umfunktionieren lässt HYBRID CONCEPT: Die mit drei AAA/LR03 Batterien gelieferte TIKKA® ist dank HYBRID CONCEPT ebenfalls mit dem CORE-Akku (nicht enthalten) kompatibel. Die Lampe erkennt die Energiequelle automatisch und passt die Leuchtleistungen entsprechend an. Kompatibel mit den Befestigungssystemen HELMET ADAPT und BIKE ADAPT 2 zum Anbringen der Lampe an allen Helmtypen oder an einem Fahrrad (1). (1) Achtung, die Lampe ist nicht für die Benutzung im Straßenverkehr zertifiziert: Bei Benutzung in Bereichen, die unter eine Straßenverkehrsordnung fallen, ersetzen die Lampen von Petzl nicht die vorschriftsmäßige Fahrradbeleuchtung. Spezifikationen: Leuchtkraft: 350 Lumen (ANSI/PLATO FL 1) Gewicht: 94g Lichtkegel: breit Betriebsmöglichkeiten: 3 AAA/LR03-Batterien (enthalten) Betriebsmöglichkeiten: Alkali-Batterien, Lithium-Batterien oder Ni-MH-Akkus Zertifizierung(en): CE Wasserdicht: IPX4 (wetterfest) Lieferumfang: Petzl Tikka 3x AAA Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,69*
€ 40,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petzl
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.