Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Kopfleuchte Tikkina rot E91ABB - 1er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leistungsverzeichnis Zwei Leuchtvarianten: - Modus mit langer Leuchtdauer, - Modus mit hoher Leuchtkraft. Breiter Lichtkegel. Kompakt und bedienungsfreundlich: - schnelle und einfache Wahl des Leuchtmodus über Drucktaste - waschbares Kopfband Verfügbar im Präsentationsdisplay mit zwölf verpackt gelieferten Lampen (drei Stück von jeder Farbe). Spezifikationen Gewicht: 85 g Technologie: STANDARD LIGHTING Lichtkegel: breit Betriebsmöglichkeiten: 3 AAA/LR03-Batterien (enthalten) Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus Zertifizierung(en): CE Wasserdicht: IP X4 (wetterfest) ENGLISH: Description Two lighting modes: - mode favoring burn time - mode favoring brightness Wide beam Compact and simple to use: - push-button for easy, quick lighting mode selection - washable headband Available in ready-to-use display containing a pack of twelve Stirnlampe s (three of each color). Specifications Weight: 85 g Technology: STANDARD LIGHTING Beam pattern: wide Energy: 3 AAA/LR03 batteries (included) Battery compatibility: rechargeable Ni-MH Certification(s): CE Watertightness: IP X4 (weather resistant)
Leistungsverzeichnis Zwei Leuchtvarianten: - Modus mit langer Leuchtdauer, - Modus mit hoher Leuchtkraft. Breiter Lichtkegel. Kompakt und bedienungsfreundlich: - schnelle und einfache Wahl des Leuchtmodus über Drucktaste - waschbares Kopfband Verfügbar im Präsentationsdisplay mit zwölf verpackt gelieferten Lampen (drei Stück von jeder Farbe). Spezifikationen Gewicht: 85 g Technologie: STANDARD LIGHTING Lichtkegel: breit Betriebsmöglichkeiten: 3 AAA/LR03-Batterien (enthalten) Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus Zertifizierung(en): CE Wasserdicht: IP X4 (wetterfest) ENGLISH: Description Two lighting modes: - mode favoring burn time - mode favoring brightness Wide beam Compact and simple to use: - push-button for easy, quick lighting mode selection - washable headband Available in ready-to-use display containing a pack of twelve Stirnlampe s (three of each color). Specifications Weight: 85 g Technology: STANDARD LIGHTING Beam pattern: wide Energy: 3 AAA/LR03 batteries (included) Battery compatibility: rechargeable Ni-MH Certification(s): CE Watertightness: IP X4 (weather resistant)
Artikel-Nr.:
     296-43881
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E91ABB
EAN/GTIN:
     3342540106758
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Petzl Kopfleuchte Tikkina rot E91ABB - 1er Blister
Weitere Suchbegriffe: kopflampen petzl, kopflampe, Petzl, Kofleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petzl
E80CHR
ab € 178,47*
Ähnlich
Petzl
E80AHB
ab € 94,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.