| |
|
| Artikel-Nr.: 296-43507 Herst.-Nr.: E071AA00 EAN/GTIN: 3342540840089 |
| |
|
| | |
| Petzl Kopfleuchte ARIA 2R - aufladbar - E071AA00 Robuste und wasserdichte aufladbare Kompaktstirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich und zur Fortbewegung. 600 Lumen Mit einer Leuchtkraft von 600 Lumen ist die aufladbare ARIA® 2R-Kompaktstirnlampe besonders für den professionellen Einsatz in Handwerk und Wartung konzipiert. Sie ist robust und hält Stößen und Stürzen stand. Außerdem ist sie staub- und wasserdicht, wodurch sie in zahlreichen Arbeitssituationen einsetzbar ist. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der breite, homogene Lichtkegel bietet eine komfortable Sicht im Umgebungsbereich, während der kombinierte Lichtkegel die Fortbewegung erleichtert. Die praktische Lampe lässt sich am Kopf, um den Hals oder dank der als Zubehör erhältlichen Befestigungssysteme an allen Helmtypen befestigen. Die ARIA® 2R wird mit einem CORE-Akku geliefert und kann dank HYBRID CONCEPT auch mit drei Batterien betrieben werden. Eigenschaften: Stirnlampe für den häufigen professionellen Einsatz: robuste Bauweise: Die Lampe ist stoßfest (IK07) und sturzfest (bis 2 Meter), staub- und wasserdicht (IP67), der breite, homogene Lichtkegel bietet komfortable Sicht bei Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich, der kombinierte Lichtkegel erleichtert die Fortbewegung, drei Weißlicht-Stufen: MAX BURN TIME (maximale Leuchtdauer), STANDARD (optimales Verhältnis Leuchtkraft/Leuchtdauer) und MAX POWER (maximale Leuchtkraft). Einfaches Handling: ein einziger Schalter zum schnellen und einfachen Wählen der Leuchtstufe, Trägerplatte, die es ermöglicht, den Neigungswinkel der Lampe den Anforderungen entsprechend einzustellen, LED-Anzeige beim Ein- und Ausschalten der Lampe zur Kontrolle der verbleibenden Akkulaufzeit, die LOCK-Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten während des Transports und bei Nichtbenutzung der Lampe. Praktisch und aufladbar: abnehmbares, waschbares Kopfband mit symmetrischer Einstellung zum einfachen Anpassen am Kopf, die Trägerplatte ist kompatibel mit Zubehör zum Anbringen der Lampe an einem Helm (selbstklebendes HELMET ADAPT-Befestigungssystem für alle Helmtypen oder SLOT ADAPT-Befestigungssystem für Helme mit kompatibler Befestigungsöffnung), die ARIA® 2R wird mit einem CORE-Akku geliefert und kann dank HYBRID CONCEPT auch mit drei AAA/LR03-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden, die Lampe erkennt die Energiequelle automatisch und optimiert die Leuchtleistungen entsprechend. Technische Daten: Leuchtkraft: 600 Lumen (ANSI/PLATO FL 1) Lichtkegel: breit, kombiniert Gewicht: 95 g Wasserdicht: IP67 Stoßfestigkeit: IK07 (EN/IEC 62262) Sturzfestigkeit: 2 Meter (ANSI/PLATO FL 1) Betriebsmöglichkeiten: CORE-Akku 1250 mAh / 3,6 V / 4,5 Wh (enthalten) Betriebsmöglichkeiten: Alkali-Batterien, Lithium-Batterien oder Ni-MH-Akkus Zertifizierung(en): CE, UKCA Ladedauer: 3Std.30 Lieferumfang: Petzl Kopfleuchte ARIA 2R - aufladbar Petzl Core Akku USB-Ladekabel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,48* | € 56,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,95* | € 60,82* | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,18* | € 66,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|