| |
|
| Artikel-Nr.: 296-358407A Herst.-Nr.: 8407 EAN/GTIN: 4029113840705 |
| |
|
| | |
| Ledlenser P7 Eine Ledlenser ganz nach Deinen Vorstellungen. Vielen Dank für Dein Feedback. Denn bei der P7 haben wir viele Deiner Vorschläge bezüglich des vorherigen Modells in die Tat umgesetzt. Ein größerer, griffigerer Schalter erleichtert die Bedienung mit Handschuhen. Die Linse wurde neu berechnet und mit neuster LED-Technik ausgestattet. Und auch ergonomisch haben wir uns an Deinen Wünschen orientiert. Das macht die Lampe zu einem Allrounder mit unverwüstlicher Technik und extremer Langlebigkeit. Herausragende Ledlenser Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte3 Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht Großer Anwendungsbereich – umfangreiches Zubehör Nachhaltigkeit durch den modularen Aufbau – z.B. leichter Austausch der Battery Cartridge Für ein langes Lampenleben – robustes Metallgehäuse und hochwertige Goldkontakte Kerndaten Helligkeit: 450 lm1 Leuchtweite: 300 m1 Leuchtdauer: 25 Std.1 Advanced Focus System Galilei schwörte auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber so perfekt wie niemand zuvor. Das Ergebnis: Unser patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert. Rapid Focus Beim Fokussieren und Defokussieren einer Taschenlampe bewegt sich der Reflektor relativ zur Linse. Konventionelle Mechaniken erreichen das per Lampenkopfdrehung. Weil uns diese Technik aber zu langsam und unpraktisch ist, haben wir den Rapid Focus entwickelt: Eine Gleitschlitten-Mechanik, mit der man den Lichtmodus blitzschnell wechseln kann – einhändig. High Power LED Helligkeit in Hochform: Mit dieser LED erreicht die Ledlenser bis zu 450 Lumen Leuchtstärke. Switch Drehen, drücken oder beides – so schaltet man diese Ledlenser ein: End Cap Switch - ein Schalter am Griffende der Lampe (Endkappe) Lichtfunktionen Diese Einstellungen machen helle Freude: Power - hohe Lichtleistung für jede Situation Low Power - sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten Mid Power - mittlere Lichtleistung für jede Situation IP-Klasse Starker Widerstand gegen Wasser und Staub: IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser Gehäusematerial Damit die Freude an der Lampe lange anhält, wird jedes Ledlenser-Gehäuse aus hochwertigem Metall gefertigt. In diesem Fall aus Aluminium für eine besonders leichte Handhabung. Technische Daten: Lichtquelle 1x High Power LED Lichtstrom* 450 lm Leuchtweite* 300 m Leuchtdauer** 25 Std. Stromquelle 4x Micro (AAA) 1.5V Batterie Länge (defokussiert) 130 mm Kopfdurchmesser 37 mm Gewicht ohne Batterien 130 g IP Schutzklasse IPX4 Lieferumfang: Led Lenser P7 Taschenlampe (neuste Version), 1 Batteriesatz, Handschlaufe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Led, Lenser, P7, Tactical, Polizeieinsatz |
| | |
| |