Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P5R Rechargeable inkl. 1x AA Li-Ion 14500 - 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P5R.2-2021-P5R
P5R.2-2021-P5R
Led Lenser P5R Rechargeable inkl. 1x AA Li-Ion 14500 - 1er Blister
Artikel-Nr.:
     296-358405P
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500897
EAN/GTIN:
     4058205009874
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Mit 117 mm Länge ist die P5R zwar etwas größer als ihre Schwester die P5, dafür aber auch etwas leichter und deutlich leistungsfähiger. Der Grund ist ein Lithium-Ionen-Akku, mit dem sie ganze 15 Std. durchhält und erhellt. Die Lampe lässt sich komfortabel mit dem Floating Charge System aufladen, hat drei Lichtfunktionen und passt in Hemd- oder Hosentasche. Kompakt und leistungsstark Geringe Abmessungen und eine Leuchtweite von bis zu 240 Metern machen die Ledlenser P5R zur ultimativen AlltagsTaschenlampe . Egal ob zum Abendspaziergang mit oder ohne Hund, oder zum Ausleuchten der dunkelsten Garten- oder Keller-Ecken: die P5R ist jederzeit ein zuverlässiger Begleiter. Weil die Taschenlampe so schön kompakt und handlich ist, passt sie problemlos in jede (Jacken-) Tasche. Immer geladen! Das kennen Viele: Da braucht man mal eine Taschenlampe , und dann sind die Batterien leer! Will man die leeren Batterien wechseln, hat man nicht die passenden oder gar keine im Haus. Ärgerlich! Nicht so mit der aufladbaren Ledlenser P5R. Diese ist immer einsatzbereit- und das ganz ohne den lästigen Batteriewechsel. Kaum eine andere Taschenlampe lässt sich so einfach aufladen, wie diese praktische Ledlenser. Die hochwertigen Magnetkontakte fügen sich reibungslos und ohne Aufwand zusammen. Nie wieder ausgelaufene Batterien Einer der Hauptgründe für eine defekte Taschenlampe sind ausgelaufene Batterien. Gerade die Kontakte werden durch die ausgetretene Säure in Mitleidenschaft gezogen und machen die Lampe dann oft unbrauchbar. Dies kann bei dieser Ledlenser nicht passieren! Advanced Focus System Galilei schwörte auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber so perfekt wie niemand zuvor. Das Ergebnis: Unser patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert. Rapid Focus Beim Fokussieren und Defokussieren einer Taschenlampe bewegt sich der Reflektor relativ zur Linse. Konventionelle Mechaniken erreichen das per Lampenkopfdrehung. Weil uns diese Technik aber zu langsam und unpraktisch ist, haben wir den Rapid Focus entwickelt: Eine Gleitschlitten-Mechanik, mit der man den Lichtmodus blitzschnell wechseln kann – einhändig. High Power LED Helligkeit in Hochform: Mit dieser LED erreicht die Ledlenser bis zu 420 Lumen Leuchtstärke. Floating Charge System Schwerelos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System scheint die Lampe in ihrer Halterung zu schweben und ist in einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang via USB-Schnittstelle (5 V, min. 500 mA notwendig) an PCs usw. kann das System per Adapter auch an herkömmlichen Steckdosen oder im Auto an Zigarettenanzündern angeschlossen werden. Energy Management System Low Battery Warning - warnt bei niedrigem Batterie-/Akkuladestand Sonderfunktionen Das besondere Etwas an dieser Ledlenser: Focus Lock - fixiert den aktuellen Grad der Fokussierung Lichtfunktionen Diese Einstellungen machen helle Freude: Power - hohe Lichtleistung für jede Situation Low Power - sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten Strobe - Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung u.a. zur Selbstverteidigung IP-Klasse Starker Widerstand gegen Wasser und Staub: IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser Gehäusematerial Damit die Freude an der Lampe lange anhält, wird jedes Ledlenser-Gehäuse aus hochwertigem Metall gefertigt. In diesem Fall aus Aluminium für eine besonders leichte Handhabung. - Leistungsoptimiert – bis zu 240 Meter Leuchtweite mit bis zu 420 Lumen Lichtstrom - Solide Laufzeit – bis zu 15 Stunden in der niedrigsten Einstellung - Sehr komfortables Aufladen – schnell zur Hand mit dem Floating Charge System - Einfache Bedienung – 3 Lichtfunktionen, 1 End Cap Switch - Für ein langes Lampenleben – robustes Metallgehäuse und hochwertige Goldkontakte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,82*
€ 58,98*
€ 4,80*
ab € 47,76*
€ 61,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,48*
€ 64,96*
€ 4,00*
ab € 54,32*
€ 69,03*
Lager 296
12
€ 5,90*
ab € 50,90*
€ 71,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 96 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
9408-R
ab € 80,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.