Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser MT14, LED Taschenlampe, wiederaufladbar, fokussierbar, mit Akku, 1000 Lumen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Led Lenser MT14
Led Lenser MT14
MT14 2018
Artikel-Nr.:
     296-358314
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Produktinformationen "MT14" Ihr Licht erhellt den tiefsten Wald. Die nur 253 Gramm schwere Outdoor-Taschenlampe Ledlenser MT14 ist ein kompaktes Leuchtwunder. Mit einer Leuchtkraft von bis zu 1000 Lumen und einer enormen Leuchtweite bei geringsten Abmessungen ist sie die ideale Taschenlampe für jeden Outdoor-Trip. Ihr Licht kann sanft auf- und abgeblendet und alle Lichtfunktionen dank der intelligenten Steuerung mit softem Übergang auf Daumendruck angewählt werden: Power – hohe Lichtleistung für jede Situation Mid-Power – energiesparendes helles licht Low Power – sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten Strobe – Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung u.a. zur Selbstverteidigung Die neue, wiederaufladbare Ledlenser MT14-Taschenlampe ist ein kompaktes Leuchtwunder. Mit einer Leuchtkraft von bis zu 1000 Lumen und einer enormen Leuchtweite von 320 Metern bei geringsten Abmessungen ist sie die ideale Taschenlampe für jeden Outdoor-Trip. Der Clou: Mit der praktischen Speed Charging-Funktion ist sie in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Key Facts und Features Maximale Lichtleistung: 1000 Lumen1 Niedriger Stromverbrauch: Bis zu 192 Std. Laufzeit2 Hohe Leuchtweite: Bis zu 320 Meter1 Trotzt jedem Wetter: Spritzwassergeschützt (IPX4) Geringes Gewicht: nur 253 Gramm Speed Charging-Funktion: 80% Akkuladung nach nur 240 Min., 100% nach 480 Min. Eingebaute Temperature Control: Überhitzungsschutz Innovativer Frontschalter: Lampe kann aufrecht stehen und als Raumlicht genutzt werden Intelligente Steuerung: alle SLT-Lichtfunktionen (Power, Mid Power, Low Power, Strobe) mit softem Übergang auf Daumendruck anwählbar Batteriestatusanzeige und Ladeanzeige im Frontschalter Einfache Bedienung: schnelles Schalten und Fokussieren mit einer Hand! Sanftes Auf- und Abblenden des Lichts Transportsperre : kein ungewolltes Einschalten im Gepäck Lichtfunktionen Power-Funktion: Hohe Lichtleistung für jede Situation Mid-Power Funktion: Energiesparendes helles licht Low Power-Funktion: Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten Technologien Smart Light Technology: Individuell programmierbare Tast- und Schaltkombination Advanced Focus System (AFS): Stufenlos regelbares Nah- und Fernlicht Rapid Focus: Für blitzschnelles wechseln des Lichtmodus (Fokussieren/Defokussieren) Speed Charging-Funktion: 80% Ladung nach nur 240 Minuten. 100% nach 480 Minuten Temperature Control: Schützt Träger vor Verbrennungen und LED vor Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, taschenlampe led, Led Lenser MT14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 84,20*
€ 100,20
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 81,53*
€ 97,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,34*
€ 93,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 77,70*
€ 92,46
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 77,58*
€ 92,32
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 69,11*
€ 82,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
7297
ab € 25,39*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.