Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser Taschenlampe EX4 - 1er Sleeve Box


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Led Lenser Taschenlampe EX4 - 1er Sleeve Box
Artikel-Nr.:
     296-35410
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500682
EAN/GTIN:
     4058205000437
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
zweibrüder taschenlampe
Extrem leicht, extrem klein, extrem handlich – und wie gemacht für den flexiblen Einsatz in einem explosiven Arbeitsumfeld. So wurde die Ledlenser EX4 speziell für die Ex-Zone 0/20 konstruiert. Mit gerade einmal 65 g kann man schon mal vergessen, dass eine ausgewachsene Ledlenser in der Hemdtasche steckt. Umso besser, wenn man sie in brenzligen Situationen immer griffbereit hat. LED-Konfiguration 1 x Power LED Leuchtkraft: MAX 50 lm - MIN 50 lm Leuchtweite: MAX 35 m - MIN 35 m Leuchtdauer: MAX 7 h - MIN 7 h Batterie 2 x Micro (AAA) 1.5V Batteriekapazität: Wh Wasserdichtigkeit IPX8 Staubdichtigkeit IP6X Wiederaufladbar Nein Länge (defokussiert): 140 mm Kopfdurchmesser: 20 mm Gewicht: 65 g ATEX-Zertifikat Baseefa17ATEX0157 IEC Ex Zertifikat IECEx BAS18.0008 Ex Kennzeichnung II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIIC T200135°C Da Ex-Zone Gas 0 Gasgruppe IIA,IIB,IIC Temperaturklasse Gas T4 Ex-Zone Staub 20 Staubgruppe IIIA,IIIB,IIIC max. Oberflächentemp. 135 °C Lieferumfang: 1 Batteriesatz
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Led Lenser Taschenlampe, fenix, Nitecore torch StabTaschenlampe, Stirnleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
9421-R
ab € 261,99*
Ähnlich
Ledlenser
500836
ab € 79,33*
Ähnlich
Ledlenser
350361
ab € 10,58*
Ähnlich
Ledlenser
350360
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.