Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 2in1 Ladegerät f. Akku NOKIA 2720 fold + USB-Output


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 2in1 Ladegerät f. Akku NOKIA 2720 fold + USB-Output
Artikel-Nr.:
     296-3530DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3530
EAN/GTIN:
     4055655156110
Suchbegriffe:
SMARTPHONE
Ladegeräte
Nokia

PATONA 2in1 Ladegerät f. Akku NOKIA 2720 fold + USB-Output

Mit dem PATONA Smart Charger Ladegerät können ein Handy- bzw. Smartphone-Akku durch einlegen in die Ladeschale und gleichzeitig ein weiteres Gerät über den USB-Ausgang geladen werden.

Passend für folgende Smartphones / Handys:
NOKIA 2720 fold, 5310, 6600 fold, 7310, X3, 5310 XpressMusic, 6700s, 7210 Supernova, X3-00, 5630 XpressMusic, 6700 slide, 7230, 7310 Supernova

Passend für folgende Originalakkus:
NOKIA BL4CT

USB-Augang:
Passend für alle Geräte, die über ein USB Kabel geladen werden können. Stromfluss vom USB Ausgang zu beliebigem Anschluss ihres Gerätes.


Technische Merkmale:
Input: AC 100-240VAC 50/60Hz 0.45A
Output: 5.3VDC 450mA

Lieferumfang:
Ladegerät
EU Adapter
Deutsche und englisch Bedienungsanleitung

Anmerkung:
Selbstverständlich kann der PATONA Ladegerät f. Akku NOKIA BL4CT auch nur mit einem Akku oder einem USB Kabel genutzt werden. Ein USB-Ladekabel ist im Lieferumfang nicht enthalten.

PATONA bietet herausragende Qualität und maximale Sicherheit zu fairen Preisen.
Die Verarbeitung der PATONA Produkte ist stets ausgezeichnet und entspricht dem neusten Stand der Technik.
Die Investition in ständige Weiterentwicklung hat PATONA zu einem der führenden Zubehör spezialisten im Bereich Akku und Strom werden lassen.
Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung und erwerben Sie ein erstklassiges Produkt der PATONA Familie.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3532
ab € 9,85*
Ähnlich
PATONA
3524
ab € 9,85*
Ähnlich
PATONA
3528
ab € 9,84*
Ähnlich
PATONA
3504
ab € 9,85*
Ähnlich
PATONA
3518
ab € 9,84*
Ähnlich
PATONA
3503
ab € 9,84*
Ähnlich
PATONA
3506
ab € 9,84*
Ähnlich
PATONA
3566
ab € 9,86*
Ähnlich
PATONA
3570
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.