Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Handscheinwerfer
>
Artikel
Energizer Handscheinwerfer Rechargeable Spotlight Expert Gardian Red LED
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-34136
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
arbeitsscheinwerfer
Profi Handscheinwerfer LED Spotlight Der Energizer® Rechargeable Spotlight ist ein großartiges Werkzeug für Arbeits- und Heimwerkersituationen. Sein kompaktes und leichtes Gehäuse beherbergt große Leistung und Helligkeit. Der klappbare Ständer ermöglicht eine freihändige Nutzung - setzen Sie das Licht einfach hin und richten Sie es dorthin, wo Sie es brauchen. Der große Druckknopf ist auch mit Arbeitshandschuhen leicht zu bedienen. Diese Leuchte ist wiederaufladbar und das USB-Kabel ist in dem Fach auf der Rückseite der Leuchte enthalten, so dass Sie es immer zur Hand haben, wenn Sie es aufladen müssen. • Kunststoff Körper • stoßfest • Temperaturbeständig • 600 Lumen • 425 m Leuchtweite • Hochleistungsoptik • Nicht splitternde Linse • Hochleistungsbatterie Li-Ion • bis zu 22 Stunden Laufzeit mit einer Ladung
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
TASCHENLAMPEN Premium Marken
Weitere Suchbegriffe:
Energizer Handscheinwerfer Expert Cree LED inkl. 1x 6V LR820 1er Pack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,59*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 628753 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Energizer
628753
€ 0,65*
Ähnlich
Energizer 632265 Taschenlampe
Energizer
632265
€ 6,92*
Ähnlich
Energizer 638708 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium
Energizer
638708
€ 1,27*
Ähnlich
Energizer Booklite Torch Schwarz, Blau
Energizer
632698
€ 7,24*
Ähnlich
Knopfzellen-Batterie Lithium CR2032 235 mAh 4 Stück ENERGIZER E300830108
Energizer
E300830108
€ 3,34*
Ähnlich
Energizer 1 Hour Charger - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) + Kfz-Netzteil 4 x AA-Typ - NiMH - 2300 mAh
Energizer
637124
€ 42,86*
Ähnlich
Energizer Handscheinwerfer Expert Cree LED inkl. 1x 6V LR820 1er Pack
Energizer
€ 92,17*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 2016 3V Maxiblister 1
Energizer
€ 3,22*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 2016 3V Maxiblister 2
Energizer
€ 4,50*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 2025 3V Maxiblister 1
Energizer
€ 3,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.