Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Taschenlampe Vision HD Metal LED 2AA inkl. Batterien 400 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rechargeable Metal Cree XRE Led
Rechargeable Metal Cree XRE Led
Artikel-Nr.:
     296-31313
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     631313
EAN/GTIN:
     7638900313130
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Die vielfältige, leichtgewichtige PremiumTaschenlampe verfügt über die patentierte Digital Focus Technologie für die einfache Kontrolle des Lichts und den einfachen Wechsel zwischen den Leistungsstufen (hoch, energiesparend, Notfall-Blinklicht). Die Farbe des LED-Strahls entspricht dem natürlichen Tageslicht. Die Taschenlampe verfügt im leistungsstärksten Modus über 400 Lumen, 4 h Betriebszeit, und 115m Reichweite. Sie besitzt ein stabil gefertigtes Gehäuse aus Aluminiumlegierung und eine bruchsichere Linse. Sie ist wasserdicht (IPX4) und übersteht einen Sturz aus einem Meter Höhe. Sie ist für lange Haltbarkeit konstruiert (bis zu 20 Jahre). Lieferung inkl. 2 Mignon (AA) Alkali Batterien. Modes: High Power (4 Stunden mit einem Batteriesatz), Power Saver 85 Lumen(15 Stunden mit einem Batteriesatz) und Strobe Leistungsstarker weiter Strahl für eine optimale Sicht Inkl. Trageschlaufe und inkl. 2AA Alkaline Batterien hochwertiges Metallgehäuse mit 400 ANSI LUMEN
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led energizer, stabtaschenlampe, taschenlampe led, Metal, Lithium, LED, Cree, inkl., 2, AA, Vision, Suchscheinwerfer, Petzl, Nitecore, Fenix, Eagtac
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 26,10*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 26,12*
Lager 296
314
1
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 27,32*
2 Tage
52
1
€ 2,90*
ab € 19,95*
€ 28,17*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 26,81*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
636010
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.