Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Amazon Kindle Fire, D01400 3555A2L, DR-A013, E3GU111L2002, GB-S02-3555A2-0200, QP01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Amazon Kindle Fire, D01400 3555A2L, DR-A013, E3GU111L2002, GB-S02-3555A2-0200, QP01
Artikel-Nr.:
     296-3122DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3122
EAN/GTIN:
     4055655155984
Suchbegriffe:
TABLET PC
Akkus
Amazon

PATONA Akku f. Amazon Kindle Fire, D01400 3555A2L, DR-A013, E3GU111L2002, GB-S02-3555A2-0200, QP01


Hochleistungs Tablet Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Amazon Kindle. Der Tablet Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 4440mAh / 16,4Wh
Typ: Li-Ion

Dieser Akku ersetzt folgende Tablets:
Amazon Kindle Fire, D01400

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
3555A2L, DR-A013, E3GU111L2002, GB-S02-3555A2-0200, QP01

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Amazon Kindle. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Tablet Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Tabletakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,41*
€ 62,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,34*
€ 59,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,76*
€ 42,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3172
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.