Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell R2U Staycharged AAA HR3 Micro 850 mAh Blister 4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duracell R2U Active Charge AAA HR3 Micro 800 mAh 4er Blister
Duracell R2U Active Charge AAA HR3 Micro 800 mAh 4er Blister
Artikel-Nr.:
     296-240084
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394087842
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Mit der Duralock StayCharged bringt Duracell eine Art vorgeladene NiMH-Akkus (Nickel Metal Hydrid) in den Formaten AA und AAA auf den Markt, die im Gegensatz zu klassischen NiMH-Akkus auch nach einem Jahr noch gut 75% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Durch neueste Akku-Technologie ist die StayCharged sofort einsatzbereit und benötigt keinen Ladevorgang. Sie ist besonders kraftvoll und lang anhaltend in digitalen Geräten und Geräten mit hohem Energiebedarf. Umweltschonend durch Mehrfachanwendung von Energie (über 1000-mal wieder aufladbar) und verursacht somit weniger Müll. Die Vorteile auf einen Blick: Sofort einsatzbereit, da vorgeladen Besonders kraftvoll und lang anhaltend in digitalen Geräten und Geräten mit hohem Energiebedarf. Minimale Selbstentladung (noch 75% nach 1 Jahr). Über 1000-mal wieder aufladbar - kosteneffiziente Energiequelle. Umweltschonend durch Mehrfachverwendung von Energie und somit weniger Müll. Lieferumfang: 4 AAA Akkus im Blister
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, duracell aaa akku, vorgeladene akkus, akku aaa nimh, Duracell R2U Active Charge AAA HR3 Micro 800 mAh 4er Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1725* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
087835
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.