Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Tablet Akku für IBM X200 X201 Tablet 43R9256 43R9257 42T4564


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Tablet Akku für IBM X200 X201 Tablet 43R9256 43R9257 42T4564
Artikel-Nr.:
     296-2286DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2286
EAN/GTIN:
     4055655153409
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet

PATONA Tablet Akku für IBM X200 X201 Tablet 43R9256 43R9257 42T4564


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original IBM X200 Tablet Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion
Marke: PATONA


Der Akku ist passend für folgende Modelle:
IBM Lenovo Thinkpad X200 Tablet-PC
IBM Lenovo Thinkpad X201 Tablet-PC

Original-Bezeichnung der IBM X200 Tablet Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :

43R9256, 43R9257, 42T4564

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.


Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: NOTEBOOK, Akkus, IBM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,26*
€ 85,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,05*
€ 61,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
2283
ab € 34,27*
Sonstiges
PATONA
2279
ab € 23,01*
Sonstiges
PATONA
2280
ab € 23,03*
Sonstiges
PATONA
2254
ab € 28,12*
Sonstiges
PATONA
2255
ab € 28,35*
Sonstiges
PATONA
2751
ab € 27,84*
Sonstiges
PATONA
2433
ab € 27,69*
Sonstiges
PATONA
2432
ab € 21,83*
Sonstiges
PATONA
2336
ab € 37,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.