Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Solarlicht mit Bewegungssensor TR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA Solarlicht mit Bewegungssensor TR16
Artikel-Nr.:
     296-1893DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1893
EAN/GTIN:
     4055655180795
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

PATONA Solarlicht mit Bewegungssensor TR16


Diese LED Solarleuchte mit Bewegungssensor ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Für den Garten, Hof, Balkon, Zaun, Terrassen, Deck, Fahrweg, Treppen, oder einfach nur als Nachtlicht im Freien.

Das Solarlicht wird bei Tag aufgeladen und ist in der Nacht automatisch auf Standby. Sobald sich Menschen innerhalb des Sensorbereiches bewegen oder durchlaufen, wird das Licht automatisch eingeschaltet. So bald die Menschen wieder aus dem Bereich des Sensors sind (10 Sekunden) geht die Lampe wieder auf Standby.



Details:

  • Langlebiges Material
  • 16 LED Lampen verbaut
  • Bewegungssensor Distanz 5m max.
  • Ausgansleistung: 2.7V 0,75 Watt
  • Maximale Lichtausbeute: 50LUX/1m
  • Batteriekapazität: 3,7 V / 800mAh
  • Wassergeschützt nach: IP65
  • Montageort: Mindestens 2m Höhe und mit möglichst viel Sonne
  • Einfache Installation (Dübel, Schraube)
  • Keine Verkabelung erforderlich
  • Voll geladen nach ca. 1 Tag an der Sonne
  • Aufgeladen für ca. 3 Nächte funktionsbereit
  • Automatische Abschaltung während der Tageszeit
  • Automatisches Ein-/Ausschalten bei Nacht (pro induktion 10 Sekunden)
  • Dimensionen: 124 x 96 x 48 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Licht: weiß
  • Gewicht: 132 Gramm



Lieferumfang:
1 x Solarlicht mit Bewegungssensor
1 x Befestigungsschraube und Dübel

1x Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch


Weitere Suchbegriffe: LED, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 23,31*
Lager 296
12
€ 5,90*
ab € 25,93*
€ 52,22*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1892
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.