Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinio HC IFR26650 3600 mAh Lifepo4 3,2V A123 vgl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lifepo4 26650
Lifepo4 26650
Artikel-Nr.:
     296-141650
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     26650-Lifepo
EAN/GTIN:
     4250747990492
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku 3600mah
industrieakku
Infinio HC IFR26650 3600 mAh Lifepo4 3,2V - Die LiFePo4-Akkus basieren auf Lithium-Ionen-Technologie und sind wesentlich sicherer als Technologien, die mit LiCoO2 und Mangan verwendet werden. Dies ist ein stabiler und sicherer Akku mit einem Lager-Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Stabilität und einer längeren Lebensdauer als andere verfügbare Akkus. Diese Batterie hat viele Vorteile, niedrige Selbstentladungsrate, günstiger als andere, lädt schnell, niedrige Energiedichte, umweltfreundlich, mehrere Anwendungen, in verschiedenen Größen für viele Anwendungen erhältlich. Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) werden auch als Lithium-Ferro-Phosphatbatterien bezeichnet. Eigenschaften und Vorteile: LiFePO4 IFR26650 kompatibel vgl. Lithiumwerks sicherer als andere Batterien (Mangan und LiCoO2). wiederaufladbar Niedrige Entladungsrate Niedrige Selbstentladung Flache Entladungskurve. Hohe Anzahl von Ladezyklen, bis zu 2000x wiederaufladbar Lädt und entlädt sich schneller als andere Batterien (90 % der Gesamtkapazität in 15 Minuten einladbar) Ausgezeichnete chemische und thermische Stabilität. Lange Lebensdauer. Lager-Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C. Empfohlene Applikationen: Hybridfahrzeuge Elektrofahrräder Golfwagen Rollstühle Energiespeicherung Technische Daten: Baugröße: 26650 Nennspannung: 3.2V Kapazität: 3600 mAh / 3.6 Ah Zellchemie: Lithiumphosphat Anschlussty:Flachpol (Flattop) Betriebstemperaturbereich: -20 +45°C
Weitere Suchbegriffe: industrieakku lifepo4, 26650 Lifepo4 A123 Lithiumwerks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.