PATONA Mignon Akkus:
4x Akku AA MIGNON LR6 PATONA - 2200mAh inkl. Box
Lieferumfang:
- 4 Stück PATONA AA Mignon NiMh Akkus
- langlebige Lager- /Transportbox
Eigenschaften der Mignon Akkus:
- Schnellladefähigkeit: Die AA Mignon Akkus sind schnellladefähig
- Memoryeffekt: Keiner
- Leistung: 2200 mAh
- Ladezyklen: bis zu 1700 Zyklen
- Selbstentladung: sehr gering (bein Nichtgebrauch sind innerhalb von 5 Jahren noch 70% der Leistung vorhanden)
- READY to USE: sofort einsatzbereit mit neuester READY to USE Technologie
Einsatzbereich der PATONA Mignon Akkus:
Digitalkameras, portable CD-Player, portable MP3-Player, Walkmann, Fernbedienungen, Taschenlampe n, PDA usw.
<--/products/geraete.gif" alt="Mignon Geraete" --="353" height="62">
Kompatibel zu:
815, 15A, AA, AAB4E, AM3, BA3058, CEF80, E91, F734S1180, HR06, HR6, KAA, LR06, LR6, LR6N, M, Mignon, Mignon-Akku, MN1500, R06, R6, RB104358, U7524, UM3, V1500PX
Wissenswertes:
Mit diesem NiMh-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle PATONA Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben die Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.