Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku NP-500 NP600 Minolta Dimage G400, G500, G530, G600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku NP-500 NP600 Minolta Dimage G400, G500, G530, G600
Artikel-Nr.:
     296-1020DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1020
EAN/GTIN:
     4055655148986
Suchbegriffe:
KAMERA
Akkus
Minolta

Akku für Konica/Minolta DR-LB4 NP-500, NP-600

hochwertiger Li-Ionen Akku Minolta NP200

High capacity - 900mAh / 3.7V / 3.3Wh


Der Akku ist passend für folgende Modelle:
KONICA Digital Revio KD-310Z

KONICA Digital Revio KD-400Z Serie
Digital Revio KD-400Z, Digital Revio KD-410Z, Digital Revio KD-420Z

KONICA Digital Revio KD-500Z Serie
Digital Revio KD-500Z, Digital Revio KD-510Z

DIMAGE G400, G500, G600

Ersetzt folgende Batterietypen:
KONICA : DR-LB4
MINOLTA : NP-500 NP-600


Das passende Ladegerät zu diesem Akku finden Sie in unserem Shop.

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1243
ab € 13,05*
Sonstiges
PATONA
1022
ab € 5,97*
Sonstiges
PATONA
1148
ab € 8,87*
Sonstiges
PATONA
1019
ab € 3,51*
Sonstiges
PATONA
1062
ab € 8,15*
Sonstiges
PATONA
1061
ab € 7,77*
Sonstiges
PATONA
1181
ab € 9,75*
Sonstiges
PATONA
1188
ab € 7,83*
Sonstiges
PATONA
1178
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.