Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier C6030C 914mmx30,5m 130g matt weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241062000
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6030C
EAN/GTIN:
     848412013115
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Für Illustrationen und Grafiken mit hoher Dichte. UV-beständig.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Maße:
914 mm x 30,5 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Breite in Zoll:
(36")
Grammatur:
130 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 45,73*
€ 61,59*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 48,67*
€ 67,71*
Lager 1682
16
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 51,45*
€ 68,72*
2 Tage
34
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 51,98*
€ 69,72*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 74,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,72*
€ 81,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,20*
€ 81,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,36*
€ 75,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,62*
€ 65,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.