Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier C6567B 1.067mmx45,7m 90g matt weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241057300
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6567B
EAN/GTIN:
     848412012798
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Papier ist sowohl mit Tinten auf Farbstoffbasis als auch mit UV-Tinten kompatibel und wurde speziell für farbgenaue Ausdrucke, wie Entwürfe oder Design-Proofs, konzipiert. Das kostengünstige Papier sorgt dafür, dass brillante, hoch auflösende Farben und kräftige Schwarzweißbilder erstklassig wiedergegeben werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Maße:
1.067 mm x 45,7 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Breite in Zoll:
(42")
Grammatur:
90 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Oberflächenbeschaffenheit:
gestrichen
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 52,67*
€ 69,86*
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 57,14*
€ 76,14*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 55,76*
€ 76,82*
11 Tage
77
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 58,55*
€ 77,60*
Lager 1682
13
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 58,39*
€ 77,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,95*
€ 92,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,47*
€ 92,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,16*
€ 83,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 45 Meter (ab € 1,29756* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.