Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2584C 80g 841mmx50m 6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241011000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2584C
EAN/GTIN:
     3329686258404
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Speziell behandelt für ausgezeichneten Linien- und Blockdruck (Feinheit der Linien, Helligkeit der Farben). Druck feuchtigkeitsunempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UNIVERSAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier UNIVERSAL
Maße:
841 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
94 %
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 841mm 80g, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 68,82*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 52,84*
€ 70,15*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,98*
€ 79,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,80667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.