Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2584C 80g 841mmx50m 6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241011000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2584C
EAN/GTIN:
     3329686258404
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Speziell behandelt für ausgezeichneten Linien- und Blockdruck (Feinheit der Linien, Helligkeit der Farben). Druck feuchtigkeitsunempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UNIVERSAL
Maße:
841 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50
Grammatur:
80
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
94
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier UNIVERSAL
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 841mm 80g, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 50,55*
€ 68,62*
3 Tage
13
€ 5,95*
ab € 52,58*
€ 69,94*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 62,29*
€ 74,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.