| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-241007601 Herst.-Nr.: LGIMPM180R91430 EAN/GTIN: 4026343023861 |
| |
|
| | |
| MasterJet Plotterpapier 914 mm x 30 m (B x L) 180g/m² matt Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plotterpapier | Maße: | 914 mm x 30 m (B x L) | Grammatur: | 180 g/m² | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igepa plotterpapier 914 mm, großformatpapier 180g, lfp papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 20,00* | ab € 30,98* | € 46,76* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,80* | € 52,48* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 37,96* | € 52,99* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 34,58* | € 63,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 38,80* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|