Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterJet Plotterpapier matt LGIMPM180R91430 180g 91,4cmx30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/150/a006150h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/150/a006150h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241007601
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGIMPM180R91430
EAN/GTIN:
     4026343023861
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
MasterJet Plotterpapier 914 mm x 30 m (B x L) 180g/m² matt
Weitere Informationen:
Maße:
914 mm x 30 m (B x L)
Grammatur:
180
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Weitere Suchbegriffe: igepa plotterpapier 914 mm, großformatpapier 180g, lfp papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Stück
€ 20,00*
ab € 30,98*
€ 46,76*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,80*
€ 52,48*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,96*
€ 52,99*
12 Tage
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 63,95*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 45 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 37,96* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.