Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/10m/12 STVO Verwarnung Wasserfest


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/10m/12 STVO Verwarnung Wasserfest
Thermorolle 57/10m/12 STVO Verwarnung Wasserfest
Artikel-Nr.:
     294-510118
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     510118
EAN/GTIN:
     4039347101183
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermorolle 57/10m/12 STVO Verwarnungstext, Wasserfest, Durchmesser: 35mm, Top coated - Spezialbeschichtung
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
10 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermopapierrollen 57/10m/12, thermo bonrollen, thermokassenrolle 80mmx80mx12, Kassenrolle, StVO, Verwarnung, wetter, wasser, fest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,0248* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,02*
€ 82,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 68,49*
€ 81,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,72*
€ 78,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,89*
€ 76,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 51,24*
€ 60,98
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
504945
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.