Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack, 240 Liter, extrastark, (80+28)x125 cm, 75 Stück HEAVY


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     294-503800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Feste HDPE Schwergut-Müllsäcke mit extrastarken ca. 65 my Stärke. Geeignet ist diese Variante für Glas/Konserven, Küchenabfälle oder auch Bauschutt. Das Sackvolumen beträgt 240 Liter. Die Abmessungen von Ca. (80+28) x 125 cm sind ein sehr gängiges Maß und handelsüblich. Die 75 Müllsäcke werden gerollt und perforriert zu je 5 Sack pro Rolle geliefert. Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 240 l, abfallsack, Müllbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 75 Säcke (ab € 0,57627* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 59,26*
€ 70,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,37*
€ 69,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,01*
€ 66,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,65*
€ 65,03
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,62*
€ 63,81
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,22*
€ 51,43
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.