Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Jumbo 2-lg. 25 cm 6 Rollen 55% weiß


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Toilettenpapier Jumbo 2-lg. 25 cm 6 Rollen 55% weiß
Toilettenpapier Jumbo 2-lg. 25 cm 6 Rollen 55% weiß
Toilettenpapier Jumbo 2-lg. 25 cm 6 Rollen 55% weiß
Artikel-Nr.:
     294-150721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
1280 Blatt, VE = 6 Rollen, Durchmesser: 25 cm
Weitere Informationen:
Länge:
Gebinde mm
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier, WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 6 Rollen (ab € 3,735* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 31,32*
€ 37,27
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 30,87*
€ 36,74
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 28,73*
€ 34,19
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 27,57*
€ 32,81
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 27,10*
€ 32,25
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,41*
€ 26,67
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.