Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,25 l Ø 8 cm · 11 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,25 l Ø 8 cm · 11 cm
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,25 l Ø 8 cm · 11 cm
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,25 l Ø 8 cm · 11 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4250065991348
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90134
EAN/GTIN:
     4250065991348
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,25 l Ø 8 cm · 11 cm

Pappbecher für Kaffeegetränke, mit farbigem Druck

- Füllinhalt: 0,25 Liter
- Durchmesser: 8 cm
- Höhe: 11 cm
- für Getränke bis 90 °C geeignet
- passender Deckel: Art.-Nr. 90131


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
8,2
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8,2
Breite der Einzelpackung:
46,5
Tiefe der Einzelpackung:
8,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
415
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,20*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,31* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.