Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau
Artikel-Nr.:
     2909-4250065990730
Hersteller:
     T-G (PS)
Herst.-Nr.:
     90073
EAN/GTIN:
     4250065990730
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
40 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm blau

Müllsäcke
aus LDPE-Folie (40 my)
Füllinhalt: 60 - 120 Liter

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
52
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
40 my
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
36,5
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2083,6
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,00*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 9,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.