Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau
Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau
Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau
Artikel-Nr.:
     2909-4250065990273
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4250065990273
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
50 Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau

Müllbeutel aus HDPE-Folie (5 my)
Füllinhalt: 30 Liter


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
60 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
3,04
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
5 my
Höhe der Einzelpackung:
4,7
Breite der Einzelpackung:
14
Tiefe der Einzelpackung:
4,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
153,6
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,00*
1 Kartonage enthält 40 Packungen (€ 1,05* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.