Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzakartons eckig 33 cm x 33 cm x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pizzakartons eckig 33 cm x 33 cm x 3 cm
Pizzakartons eckig 33 cm x 33 cm x 3 cm
Pizzakartons eckig 33 cm x 33 cm x 3 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4250065900067
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90006
EAN/GTIN:
     4250065900067
Suchbegriffe:
Pizza-Karton
Pizza-Schachtel
Pizzakarton
Pizzaschachtel
100 Pizzakartons eckig 33 cm x 33 cm x 3 cm

Pizzakarton
- Material: Pappe
- mit rotem Aufdruck
- Farbe: weiss
- Maße: 33 x 33 x 3 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Form:
eckig
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
117,8
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
315 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
15,5
Breite der Einzelpackung:
38,5
Tiefe der Einzelpackung:
77
Bruttogewicht der Einzelpackung:
11843,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: pizza karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 40,50*
€ 40,50*
€ 5,50*
ab € 33,89*
€ 47,11*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 40,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
90005
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.