Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzakartons eckig 30 cm x 30 cm x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pizzakartons eckig 30 cm x 30 cm x 3 cm
Pizzakartons eckig 30 cm x 30 cm x 3 cm
Pizzakartons eckig 30 cm x 30 cm x 3 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4250065900050
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90005
EAN/GTIN:
     4250065900050
Suchbegriffe:
Pizza-Box
Pizza-Thermobox
Pizzaboxen
Pizzathermobox
100 Pizzakartons eckig 30 cm x 30 cm x 3 cm

Pizzakarton
- Material: Pappe
- mit rotem Aufdruck
- Farbe: weiss
- Maße: 30 x 30 x 3 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Form:
eckig
Höhe:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
103,2
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
315 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
15,5
Breite der Einzelpackung:
36,5
Tiefe der Einzelpackung:
73
Bruttogewicht der Einzelpackung:
10366
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 37,00*
€ 37,00*
€ 5,50*
ab € 32,73*
€ 45,71*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 37,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
90006
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.