Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm rot "Rustic" durchgefärbt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm rot "Rustic" durchgefärbt
Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm rot "Rustic" durchgefärbt
Artikel-Nr.:
     2909-4008495398080
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95778
EAN/GTIN:
     4008495398080
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm rot "Rustic" durchgefärbt

- Brenndauer: ca. 25 Stunden
- Durchmesser: 68 mm, Höhe: 80 mm
- durchgefärbt

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
68 mm
Gewicht:
254
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
6,8
Tiefe der Einzelpackung:
6,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
255,3
Zertifikat:
RAL
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,46*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 4,41* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.