Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme - Vanilla


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme - Vanilla
"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme - Vanilla
Artikel-Nr.:
     2909-4008495000556
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96962
EAN/GTIN:
     4008495000556
"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme - Vanilla

- Brenndauer: ca. 50 Stunden
- Durchmesser: 90 mm, Höhe: 120 mm
- Farbe: creme
- Duft: Vanilla

Der süßlich-warme Duft der Vanille beruhigt, besänftigt, gleicht aus, vertreibt Mattheit und steigert somit die physische und geistige Aktivität. Innere Anspannung und Nervosität werden spürbar gelindert.

Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
90 mm
Gewicht:
486
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
9
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
486,8
Professional:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,4425*
€ 10,0025*
Lager 2909
17
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 25,20*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,20*
€ 29,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 6,30* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.