Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flavour by GALA Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flavour by GALA Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme -
Flavour by GALA Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme -
Artikel-Nr.:
     2813-374-8186
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96962
EAN/GTIN:
     4008495000563
Sicherheitsdatenblatt

Flavour by GALA Bonbonglas mit Wachsfüllung, MAXI Ø 90 mm · 120 mm creme - Vanilla von Flavour by GALA
- Brenndauer: ca. 50 Stunden, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 120 mm, Farbe: creme, Duft: Vanilla, Der süßlich-warme Duft der Vanille beruhigt, besänftigt, gleicht aus, vertreibt Mattheit und steigert somit die physische und geistige Aktivität. Innere Anspannung und Nervosität werden spürbar gelindert

Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,5125*
€ 9,9425*
3 Tage
17
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 25,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,9425*
€ 11,8316
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,8625*
€ 11,7364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3225*
€ 11,0938
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,2025*
€ 10,951
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,9925*
€ 10,7011
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,5125*
€ 8,9399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.