Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher, Pappe "To Go" rund 470 ml Ø 9,9 cm · 9,9 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Suppenbecher, Pappe "To Go" rund 470 ml Ø 9,9 cm · 9,9 cm weiss
Suppenbecher, Pappe "To Go" rund 470 ml Ø 9,9 cm · 9,9 cm weiss
Suppenbecher, Pappe "To Go" rund 470 ml Ø 9,9 cm · 9,9 cm weiss
Suppenbecher, Pappe "To Go" rund 470 ml Ø 9,9 cm · 9,9 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911986905
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85373
EAN/GTIN:
     4002911986905
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
50 Suppenbecher, Pappe "To Go" rund 470 ml Ø 9,9 cm · 9,9 cm weiss

Becher aus Pappe "To Go" für den Ausser-Haus-Verkauf

- Füllinhalt: 470 ml
- Durchmesser: 9,9 cm
- Höhe: 9,9 cm
- Farbe: weiß
- dicht schließender Deckel aus Pappe separat erhältlich: Art.-Nr. 85377
- gut stapelbar
- max. Gebrauchstemperatur: 0°C bis 100°C
- mikrowellengeeignet max. 2 Minuten

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Höhe:
9,9 cm
Durchmesser:
9,9 cm
Gewicht:
11,8
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
58
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
606,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 6,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.