Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm rot
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm rot
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911976050
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82215
EAN/GTIN:
     4002911976050
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier rot
tischläufer rot
tischläufer papier
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm rot

Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 5 m
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
5 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
145
Material:
Tissue
Materialdicke:
75 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
40
Breite der Einzelpackung:
4,5
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
210,7
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,76*
Lager 2909
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 3,99*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,72*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 7,29*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 9,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82207
ab € 2,68*
Sonstiges
PAPSTAR
82208
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82210
ab € 2,63*
Sonstiges
PAPSTAR
82213
ab € 2,67*
Sonstiges
PAPSTAR
82214
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.