Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderolen für Heißgetränkebecher "pure" Ø 7,3 cm · 5,8 cm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Banderolen für Heißgetränkebecher "pure" Ø 7,3 cm · 5,8 cm braun
Banderolen für Heißgetränkebecher "pure" Ø 7,3 cm · 5,8 cm braun
Banderolen für Heißgetränkebecher "pure" Ø 7,3 cm · 5,8 cm braun
Banderolen für Heißgetränkebecher "pure" Ø 7,3 cm · 5,8 cm braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911973554
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82672
EAN/GTIN:
     4002911973554
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
100 Banderolen für Heißgetränkebecher "pure" Ø 7,3 cm · 5,8 cm braun

Banderolen für Heißgetränkebecher "To Go"

- Durchmesser: 7,3 cm
- Breite: 5,8 cm
- Farbe: braun

Die Banderole verstärkt die bereits vorhandene Isolierung des Bechers, sodass eine Wärmeübertragung nahezu komplett verhindert wird und der Inhalt noch länger heiß bleibt und die Finger vor der Hitze schützt.

Die Banderole wird von unten auf den Becher geschoben und klemmt sich im Haltebereich des Bechers fest. Ideal geeignet für Coffee-To-Go-Becher mit einem Füllinhalt von 0,2 und 0,3 Litern.

Synonyme: Bechermanschette, Kaffeemanschette

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
5,8 cm
Durchmesser:
7,3 cm
Gewicht:
4,1
Material:
Pappe
Materialdicke:
210 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
15,3
Tiefe der Einzelpackung:
12,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
469,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
540
27
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 3,85*
8 Tage
unbekannt
27
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,19*
10 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,25*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Packungen
Mindestbestellmenge: 27 Packungen ( entspricht € 103,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.