Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün
Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün
Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün
Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün
Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün
Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911965948
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85783
EAN/GTIN:
     4002911965948
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen
60 Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm olivgrün

Umweltfreundliche Tischsets aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung

- Maße: 30 x 40 cm
- aus 100% nachwachsenden Rohstoffen
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar
- mit stoffähnlicher Prägung
- weich und elegant fließender Fall
- abwischbar
- wasserdicht

Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischläufer
+ Mitteldecken
+ Tischdecken
+ Leuchterkerzen


Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
12,8
Material:
Pulp-Viskose
Materialdicke:
100 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
42
Breite der Einzelpackung:
35
Tiefe der Einzelpackung:
3,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
936,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 26,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.