Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm
Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm
Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm
Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm
Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911950555
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84843
EAN/GTIN:
     4002911950555
Suchbegriffe:
Bambus Rührstäbchen
Einweg-Rührstäbchen
Einwegrührstäbchen
Holz Rührstäbchen
1000 Rührstäbchen, Holz "pure" 14 cm x 5 mm

Rührstäbchen aus Holz "pure"

-14 cm x 5 mm
- aus FSC® zertifiziertem Holz
- in Faltschachtel


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
14 cm
Breite:
5 mm
Gewicht:
,42
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
14,5
Breite der Einzelpackung:
13,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
457
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,85* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.