Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsets, Tissue "ROYAL Collection" 30 cm x 40 cm gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tischsets, Tissue "ROYAL Collection" 30 cm x 40 cm gelb
Tischsets, Tissue "ROYAL Collection" 30 cm x 40 cm gelb
Tischsets, Tissue "ROYAL Collection" 30 cm x 40 cm gelb
Tischsets, Tissue "ROYAL Collection" 30 cm x 40 cm gelb
Artikel-Nr.:
     2909-4002911944332
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81896
EAN/GTIN:
     4002911944332
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
tischset papstar gelb
100 Tischsets, Tissue "ROYAL Collection" 30 cm x 40 cm gelb

Tischsets aus 5-lagigem Tissue
Abmessungen: 30 x 40 cm

- aus FSC®-zertifiziertem Tissue
- mit stoffähnlicher, leinenartiger Prägung
- Oberseite farbig, Unterseite weiß
- nicht feuchtigkeitsresistent
- nachhaltig nach FSC und Nordic Ecolabel "Svanen"
- in Verpackung mit Sichtfenster
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischläufer
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
10,2
Material:
Tissue
Materialdicke:
85 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
42
Breite der Einzelpackung:
35
Tiefe der Einzelpackung:
3,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1188,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, papstar platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 15,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.