Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm rot
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm rot
Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911935064
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82321
EAN/GTIN:
     4002911935064
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen rot
100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm rot

Tischsets aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 30 x 40 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
6,3
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
42
Breite der Einzelpackung:
35
Tiefe der Einzelpackung:
3,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
798,5
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 99,00*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 82,47*
€ 105,91*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,00*
€ 117,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 16,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.