Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsbecher, PP 1 l 6,3 cm x 18,6 cm x 13,3 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Verpackungsbecher, PP 1 l 6,3 cm x 18,6 cm x 13,3 cm weiss
Verpackungsbecher, PP 1 l 6,3 cm x 18,6 cm x 13,3 cm weiss
Verpackungsbecher, PP 1 l 6,3 cm x 18,6 cm x 13,3 cm weiss
Verpackungsbecher, PP 1 l 6,3 cm x 18,6 cm x 13,3 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911919538
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     81953
EAN/GTIN:
     4002911919538
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
50 Verpackungsbecher, PP 1 l 6,3 cm x 18,6 cm x 13,3 cm weiss

Verpackungsbecher aus Polypropylen ( PP )

- Füllinhalt: 1 l
- Farbe: weiß
- passender Deckel: Art. Nr. 81952

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
6,3 cm
Breite:
18,6 cm
Gewicht:
16,4
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
21,5
Breite der Einzelpackung:
18,5
Tiefe der Einzelpackung:
13
Bruttogewicht der Einzelpackung:
826
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
66
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,9075*
€ 12,1775*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 87,50*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,50*
€ 104,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 8,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.