Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911914038
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81403
EAN/GTIN:
     4002911914038
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer rot
tischläufer
papstar tischläufer
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot

Tischläufer aus innovativem Tissue-Airlaid Materialmix.
Die obere Seite besteht aus farbigem Tissue , die untere Seite aus weißem Airlaid, dadurch besonders weich und griffig. Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête".
Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
3 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
90
Material:
Tissue
Materialdicke:
90 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
5
Breite der Einzelpackung:
40,5
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
155,3
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,23*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 6,08*
6 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 7,91*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,67*
€ 16,95*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 18,90*
€ 18,90*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,90*
€ 22,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 3,15* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.