Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3296 Herst.-Nr.: 81403 EAN/GTIN: 4002911814031 |
| |
|
| | |
| Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 3 m x 40 cm rot von PAPSTAR Tischläufer aus innovativem Tissue-Airlaid MaterialmixDie obere Seite besteht aus farbigem Tissue , die untere Seite aus weißem Airlaid, dadurch besonders weich und griffig. Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte ErgänzungsartikelProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 5 cm | Breite: | 41 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,36* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,47* | € 6,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 11,78* | € 17,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 18,90* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|